AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5144003600 RESPIRO 100 N - 5144003600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5144003600 RESPIRO 100 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8445325138533

Codice prodotto

SPI5144003600

Cod. produttore

5144003600

Produttore

SPI

Unità di ventilazione puntuale con recupero di calore per singoli ambienti, per applicazioni domestiche o commerciali. Efficienza massima 93% e diametro 100 mm. Sistema di ventilazione con motore alternativo e recupero di calore ceramico. Progettato per il funzionamento continuo, garantendo così la qualità dell'aria interna. Filtri ad entrambe le estremità dello scambiatore. Portata fino a 30 m3/h, proporzionale in base all'igrostato. 3 velocità tramite controllo manuale. Possibilità di sincronizzare diversi dispositivi (fino a 16). Potenza 7,9W e alimentazione 1-220-240V-50Hz. Motore brushless con controllo elettronico a basso consumo. Marca S&P, modello RESPIRO 100 N.