AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5137825500 CVAB/4-2000/315 N D 0,17KW - 5137825500

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 1977 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Motore a corrente continua - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 300 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893773883

Codice prodotto

SPI5137825500

Cod. produttore

5137825500

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

1977 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP55

Motore a corrente continua:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

300 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Pressione 2:

125 Pa

Adatto per controllo elettronico:

Volume d'aria con pressione 2:

1498.24 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

Volume d'aria con pressione 3:

187 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro canale - ingresso aria:

315 mm

Motore a due velocità:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

0.17 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Altezza:

500 mm

Collegamento:

Estremità inserto

Larghezza:

500 mm

Lunghezza:

500 mm

Diametro canale - scarico aria:

315 mm

Casse di ventilazione, autopulenti, dal basso livello sonoro, realizzate con profili di alluminio e pannellature tipo sandwich, con isolamento acustico ignifugo (M0), in fibra di vetro da 25 mm di spessore, girante centrifuga a pale rovesce, dinamicamente equilibrata, in alluminio (CVAB-N), motore IP55, classe F e protezione termica incorporata. CVAB-N Regolabili per variazione di tensione Tensione d'alimentazione Monofase 230V-50Hz Temperatura di lvoro da -40ºC a +60ºC. Marca S&P modello CVAB/4-2000/315 N D 0,17KW (230V) 50HZ N8