AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5137824300 CVAT/4-12000/560 N D PTC 2,2KW - 5137824300

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 11918 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Motore a corrente continua - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 825 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893747907

Codice prodotto

SPI5137824300

Cod. produttore

5137824300

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

11918 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP55

Motore a corrente continua:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

825 Pa

Tensione di alimentazione:

400 V

Pressione 2:

400 Pa

Adatto per controllo elettronico:

Volume d'aria con pressione 2:

9554.83 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Volume d'aria con pressione 3:

1859 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

Diametro canale - ingresso aria:

560 mm

Motore a due velocità:

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

2.09 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Altezza:

900 mm

Collegamento:

Estremità inserto

Larghezza:

900 mm

Lunghezza:

900 mm

Diametro canale - scarico aria:

560 mm

Casse di ventilazione, autopulenti, dal basso livello sonoro, realizzate con profili di alluminio e pannelli tipo sandwich, con isolamento acustico ed ignifugo (M0), in fibra di vetro da 25 mm di spessore, girante centrifuga a pale rovesce, equilibrata dinamicamente, in lamiera d'acciaio (CVAT-N), motore IP55, classe F e protezione termica incorportata.CVAT-NA 4 o 6 poli, a seconda delle versioni. Regulabili tramite convertitore di frequenza.Tensione d'alimentazioneTrifase 230/400V-50Hz. Protezione termica (PTC) Temperatura di lavoro da -20ºC a +40ºC. Marca S&P modello CVAT/4-12000/560 N D PTC 2,2KW (230/400V) 50HZ N8