S & P ITALIA SPA - SPI5136979800 CRHB/6-560 N (230V50/60HZ) - 5136979800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 8271.22 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 6951.4 m³/h
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 8827.03 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893113436
Codice prodotto
SPI5136979800
Cod. produttore
5136979800
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
8271.22 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
6951.4 m³/h
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
8827.03 m³/h
Materiale - Girante:
Alluminio
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
AC
Volume d'aria a 150 Pa max.:
7653.22 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
6193.59 m³/h
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
5.8 A
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Elettronico
Max. energia elettrica assorbita:
0.91 kW
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Volume d'aria a 300 Pa max.:
5249.77 m³/h
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Frequenza:
50/60 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
sì
Classe di qualità materiale girante:
Altri
Volume d'aria a 400 Pa max.:
1824.5 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Numero di fasi:
1
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
900 mm
Diametro nominale canale:
455 mm
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
70 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
262 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
6 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Velocità di rotazione:
956.24 1/min
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
62 dB(A)
Altezza utile:
486 mm


