S & P ITALIA SPA - SPI5136979400 CRHT/4-500 N (230/400V50/60HZ) - 5136979400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230/400 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 8218.31 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 7731.02 m³/h
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 8451.31 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893068064
Codice prodotto
SPI5136979400
Cod. produttore
5136979400
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230/400 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
8218.31 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
7731.02 m³/h
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
8451.31 m³/h
Materiale - Girante:
Alluminio
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
AC
Volume d'aria a 150 Pa max.:
7979.31 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
7469.02 m³/h
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
4.1 A
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Max. energia elettrica assorbita:
1.55 kW
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Volume d'aria a 300 Pa max.:
7191.02 m³/h
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Frequenza:
50/60 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
sì
Classe di qualità materiale girante:
Altri
Volume d'aria a 400 Pa max.:
6571.74 m³/h
Volume d'aria a 500 Pa max.:
5701.45 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Volume d'aria a 600 Pa max.:
4528.16 m³/h
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Numero di fasi:
3
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
710 mm
Diametro nominale canale:
407 mm
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
70 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
492 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
4 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Velocità di rotazione:
1450.05 1/min
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
70 dB(A)
Altezza utile:
435 mm


