AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136916100 CRHB-280 N ECOWATT - 5136916100

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 1828.01 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 1584.88 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 1929.01 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893007438

Codice prodotto

SPI5136916100

Cod. produttore

5136916100

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

1828.01 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

1584.88 m³/h

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1929.01 m³/h

Materiale - Girante:

Alluminio

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di motore:

EC (commutazione elettrica)

Volume d'aria a 150 Pa max.:

1716.88 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

1395.76 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Corrente nominale:

0.8 A

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Elettronico

Max. energia elettrica assorbita:

0.18 kW

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Volume d'aria a 300 Pa max.:

1122.51 m³/h

Segnale di comando:

0 - 10 V

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Motore a più velocità con:

Altri

Frequenza:

50/60 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

Classe di qualità materiale girante:

AlMg3 (3.3503)

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Numero di fasi:

1

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

435 mm

Diametro nominale canale:

228 mm

Forma calotta:

Fungo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

50 °C

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

218 kW/(m³/s)

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

Opzionale

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Velocità di rotazione:

1799.74 1/min

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

53 dB(A)

Altezza utile:

273 mm

Ventilatori da tetto centrifughi, di basso profilo, a scarico orizzontale, composto da:- Girante centrifuga a pale rovesce.- Rete di protezione antivolatile.- Base in lamiera d'acciaio zincata e cappello in alluminio.- Interruttore ON-OFF incorporato.- Motore brushless EC a corrente continua, a rotore esterno, IP44, 230V±15%-50/60Hz, con protezione termica, adatto a lavorare con temperature comprese tra -20ºC e +40ºC.Velocità regolabile tramite il potenziometro posto nella scatola morsettiera o tramite un regolatore esterno tipo REB-ECOWATT .Ingresso analogico per regolare il ventilatore con un segnale esterno 0-10V.