AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136913500 CRHB/4-355 N (230V50/60HZ)

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136913500 CRHB/4-355 N (230V50/60HZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 2682.02 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 2186.44 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 2885.82 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893956262

Codice prodotto

SPI5136913500

Cod. produttore

5136913500

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

2682.02 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

2186.44 m³/h

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

2885.82 m³/h

Materiale - Girante:

Alluminio

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria a 150 Pa max.:

2463.23 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

1816.64 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Corrente nominale:

1.8 A

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Elettronico

Max. energia elettrica assorbita:

0.3 kW

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Volume d'aria a 300 Pa max.:

1255.06 m³/h

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Frequenza:

50/60 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

Classe di qualità materiale girante:

Altri

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Numero di fasi:

1

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

560 mm

Diametro nominale canale:

289 mm

Forma calotta:

Tondo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

70 °C

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

287 kW/(m³/s)

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

4 poli

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

No

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Velocità di rotazione:

1417.5 1/min

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

57 dB(A)

Altezza utile:

349 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione per movimentazione aria, costruito in lamiera zincata, girante a pale rovesce saldate , protette contro la corrosione con verniciatura epossidica, equilibratura dinamica ; motore trifase IP54 , F , marca S&Pmodello CRHB/4-355 N (230V50/60HZ) N8 , .