AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136849600 JCA-300 - 5136849600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136849600 JCA-300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio meccanico - Staffa di montaggio

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893065063

Codice prodotto

SPI5136849600

Cod. produttore

5136849600

Produttore

SPI

Tipo di accessorio meccanico:

Staffa di montaggio

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Serranda di non ritorno. Impedisce il passaggio dell’aria e le fughe di calore ad aspiratore fermo. Viene montata sull’aspirazione dell’apparecchio con la piastra JPA o fissata direttamente alla base dell’aspiratore (rivetti o viti).