AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136075000 CTHT/4-315N - 5136075000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136075000 CTHT/4-315N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 3945.5 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 3373.86 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 4223.14 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893377388

Codice prodotto

SPI5136075000

Cod. produttore

5136075000

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230/400 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

3945.5 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

3373.86 m³/h

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

4223.14 m³/h

Materiale - Girante:

Acciaio

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria a 150 Pa max.:

3657.5 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

3090.22 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Corrente nominale:

1.1 A

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Max. energia elettrica assorbita:

0.55 kW

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Volume d'aria a 300 Pa max.:

2784.22 m³/h

Protezione della superficie - Girante:

Zincato

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Classe di qualità materiale girante:

Altri

Volume d'aria a 400 Pa max.:

519 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Numero di fasi:

3

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

560 mm

Diametro nominale canale:

326 mm

Forma calotta:

Tondo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

120 °C

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

318 kW/(m³/s)

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

4 poli

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

No

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Velocità di rotazione:

1425.49 1/min

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

61 dB(A)

Altezza utile:

472 mm

Ventilatori centrifughi da tetto per estrazione fumi in caso di incendio, omologati per estrazione aria a 400°C/2h in emergenza(1), a scarico orizzontale, basamento in acciaio zincato, cappello in alluminio, girante centrifuga a pale rovesce in acciaio zincato protetta con rete di sicurezza antivolatile, supporto e viteria zincata, motore IP55, Classe F, autoventilati, con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.(1) Ecceto i modelli 140, 180 e 200MotoriA 4, 6 o 8 poli secondo le versioni. Versioni a 2 velocità (4/8 o 6/12 poli).Tensione di alimentazione- Monofase 230V-50Hz- Trifase 400V-50Hz (Vedi tabella delle caratteristiche)Regolabili per variazione di tensione, fino al modello 400.Modelli trifase regolabili con inverter.Se si utilizza il regolatore di velocità, l'installazione elettrica deve prevedere un sistema che permetta al ventilatore di attivarsi alla massima velocità in caso di incendio.Altri datiI modelli 140, 180, 200 e 225 sono indicati per attivare il tiraggio dei camini.L'omologazione 400ºC/2h contempla il funzionamento solo alla velocità alta.