S & P ITALIA SPA - SPI5136070000 CTHT/4-250N - 5136070000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230/400 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 2263.51 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 1872.37 m³/h
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 2480.58 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893353559
Codice prodotto
SPI5136070000
Cod. produttore
5136070000
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230/400 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
2263.51 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
1872.37 m³/h
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
2480.58 m³/h
Materiale - Girante:
Acciaio
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
AC
Volume d'aria a 150 Pa max.:
2065.44 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
1644.37 m³/h
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
0.6 A
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Max. energia elettrica assorbita:
0.28 kW
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Volume d'aria a 300 Pa max.:
1187.22 m³/h
Protezione della superficie - Girante:
Zincato
Frequenza:
50 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Classe di qualità materiale girante:
Altri
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Numero di fasi:
3
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
560 mm
Diametro nominale canale:
289 mm
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
264 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
4 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Velocità di rotazione:
1403.15 1/min
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
56 dB(A)
Altezza utile:
432 mm