S & P ITALIA SPA - SPI5136065200 CTHT/6-200N - 5136065200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230/400 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 478.7 m³/h
Materiale - Girante - Acciaio
Adatto per telecomando senza fili - no
Confezione
1 PZ
EAN
8413893352231
Codice prodotto
SPI5136065200
Cod. produttore
5136065200
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230/400 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
478.7 m³/h
Materiale - Girante:
Acciaio
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
AC
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
0.3 A
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Max. energia elettrica assorbita:
0.03 kW
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Protezione della superficie - Girante:
Zincato
Frequenza:
50 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Classe di qualità materiale girante:
Altri
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Numero di fasi:
3
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
200 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
110 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
6 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Velocità di rotazione:
912.75 1/min
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
39 dB(A)


