AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136065100 CTHB/4-200N - 5136065100

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 899.29 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 1077.01 m³/h

  • Materiale - Girante - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893352194

Codice prodotto

SPI5136065100

Cod. produttore

5136065100

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

899.29 m³/h

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

1077.01 m³/h

Materiale - Girante:

Acciaio

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria a 150 Pa max.:

668.86 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Corrente nominale:

0.5 A

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Elettronico

Max. energia elettrica assorbita:

0.09 kW

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Protezione della superficie - Girante:

Zincato

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Classe di qualità materiale girante:

Altri

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Numero di fasi:

1

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Forma calotta:

Tondo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

200 °C

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

177 kW/(m³/s)

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

4 poli

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

No

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Velocità di rotazione:

1439.07 1/min

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

49 dB(A)

Ventilador centrífugo de tejado de descarga horizontal. Base en chapa de acero galvanizado. Rodete centrifugo de alto rendimiento de álabes hacia atras en chapa de acero galvanizado. Cubierta en chapa de aluminio repulsadaMotor IP55, clase F.Preparado para trabajar hasta 200ºC en continuo. Tensión de alimentación: monofásica 220-240V-50Hz Regulable por variación de tensión. Proteccion termica. Marca S&P modelo CTHB/4-200 N (220-240V50HZ) N8.