AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136063600 CTHB/4-180N - 5136063600

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5136063600 CTHB/4-180N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 436.47 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 709.94 m³/h

  • Materiale - Girante - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893463746

Codice prodotto

SPI5136063600

Cod. produttore

5136063600

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

436.47 m³/h

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

709.94 m³/h

Materiale - Girante:

Acciaio

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di motore:

AC

Con sensore di pressione:

no

Corrente nominale:

0.3 A

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Elettronico

Max. energia elettrica assorbita:

0.06 kW

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Protezione della superficie - Girante:

Zincato

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Classe di qualità materiale girante:

Altri

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Numero di fasi:

1

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Forma calotta:

Tondo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

200 °C

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

208 kW/(m³/s)

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

4 poli

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

No

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Velocità di rotazione:

1368.43 1/min

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

46 dB(A)

Ventilatori centrifughi da tetto per estrazione fumi in caso di incendio, omologati per estrazione aria a 400°C/2h in emergenza(1), a scarico orizzontale, basamento in acciaio zincato, cappello in alluminio, girante centrifuga a pale rovesce in acciaio zincato protetta con rete di sicurezza antivolatile, supporto e viteria zincata, motore IP55, Classe F, autoventilati, con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.(1) Ecceto i modelli 140, 180 e 200MotoriA 4, 6 o 8 poli secondo le versioni. Versioni a 2 velocità (4/8 o 6/12 poli).Tensione di alimentazione- Monofase 230V-50Hz- Trifase 400V-50Hz (Vedi tabella delle caratteristiche)Regolabili per variazione di tensione, fino al modello 400.Modelli trifase regolabili con inverter.Se si utilizza il regolatore di velocità, l'installazione elettrica deve prevedere un sistema che permetta al ventilatore di attivarsi alla massima velocità in caso di incendio.Altri datiI modelli 140, 180, 200 e 225 sono indicati per attivare il tiraggio dei camini.L'omologazione 400ºC/2h contempla il funzionamento solo alla velocità alta.