S & P ITALIA SPA - SPI5136063500 CTHT/4-180N - 5136063500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230/400 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Materiale - Girante - Acciaio
Adatto per telecomando senza fili - no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8413893463432
Codice prodotto
SPI5136063500
Cod. produttore
5136063500
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230/400 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Materiale - Girante:
Acciaio
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
AC
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
0.3 A
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Protezione della superficie - Girante:
Zincato
Frequenza:
50 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Classe di qualità materiale girante:
Altri
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Numero di fasi:
3
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
4 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
45 dB(A)


