AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5136012700 CTHT/6-560N - 5136012700

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230/400 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 15274.95 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 14245.2 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 15815.95 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8445325021545

Codice prodotto

SPI5136012700

Cod. produttore

5136012700

Produttore

SPI

Tensione nominale:

230/400 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

15274.95 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

14245.2 m³/h

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

15815.95 m³/h

Materiale - Girante:

Acciaio

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria a 150 Pa max.:

14750.95 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

13745.2 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Corrente nominale:

5.3 A

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Max. energia elettrica assorbita:

2.65 kW

Trattamento superficie (corpo):

Non trattato

Volume d'aria a 300 Pa max.:

13232.2 m³/h

Protezione della superficie - Girante:

Zincato

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Classe di qualità materiale girante:

Altri

Volume d'aria a 400 Pa max.:

12066.46 m³/h

Volume d'aria a 500 Pa max.:

10318.72 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Volume d'aria a 600 Pa max.:

6651.23 m³/h

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Numero di fasi:

3

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

905 mm

Diametro nominale canale:

630 mm

Forma calotta:

Tondo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

120 °C

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

377 kW/(m³/s)

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

6 poli

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

No

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Velocità di rotazione:

981.98 1/min

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

no

Con protezione termica:

no

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

69 dB(A)

Altezza utile:

874 mm

Ventilador centrífugo de tejado de descarga horizontal. Base en chapa de acero galvanizado. Rodete centrifugo de alto rendimiento de álabes hacia atras en chapa protegida por cataforesis. Cubierta en chapa de aluminio repulsadaMotor [INDPROT], clase [CLASEMOTOR].Modelo certificado F400-120 para extraccion de humos en caso de incendio y preparado para trabajar hasta 120ºC en continuo. Tensión de alimentación: trifásica 220-240/380-415V-50Hz Regulable por variación de frecuencia. Si se utiliza con regulador de velocidad, la instalación eléctrica tiene que equipar un sistema que permita al ventilador funcionar a máxima velocidad en caso de incendio.Marca S&P modelo CTHT/6-560 N (220-240/380-415V50HZ) N8.