S & P ITALIA SPA - SPI5136012600 CTHT/6-500N - 5136012600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230/400 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 10553.47 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 9348.16 m³/h
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 11089.47 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8445325021538
Codice prodotto
SPI5136012600
Cod. produttore
5136012600
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230/400 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
10553.47 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
9348.16 m³/h
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
11089.47 m³/h
Materiale - Girante:
Acciaio
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
AC
Volume d'aria a 150 Pa max.:
9936.16 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
8878.85 m³/h
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
3.1 A
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Frequenza
Max. energia elettrica assorbita:
1.54 kW
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato
Volume d'aria a 300 Pa max.:
8434.85 m³/h
Protezione della superficie - Girante:
Zincato
Frequenza:
50 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Classe di qualità materiale girante:
Altri
Volume d'aria a 400 Pa max.:
7039.54 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Numero di fasi:
3
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
905 mm
Diametro nominale canale:
630 mm
Forma calotta:
Tondo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
120 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
316 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Numero di poli:
6 poli
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
No
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Velocità di rotazione:
964.57 1/min
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
no
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
65 dB(A)
Altezza utile:
824 mm



