S & P ITALIA SPA - SPI5136004100 CRHB-250 N ECOWATT - 5136004100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Volume d'aria a 100 Pa max. - 1268.19 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 1146.29 m³/h
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 1323.19 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8413893577726
Codice prodotto
SPI5136004100
Cod. produttore
5136004100
Produttore
SPI
Tensione nominale:
230 V
Volume d'aria a 100 Pa max.:
1268.19 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
1146.29 m³/h
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
1323.19 m³/h
Materiale - Girante:
Plastica
Adatto per telecomando senza fili:
no
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Tipo di motore:
EC (commutazione elettrica)
Volume d'aria a 150 Pa max.:
1210.29 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
1077.29 m³/h
Con sensore di pressione:
no
Corrente nominale:
1.4 A
Motore a singola velocità:
sì
Motore a singola velocità regolabile con:
Elettronico
Max. energia elettrica assorbita:
0.22 kW
Trattamento superficie (corpo):
Altri
Volume d'aria a 300 Pa max.:
1004.39 m³/h
Segnale di comando:
0 - 10 V
Protezione della superficie - Girante:
Non trattato
Motore a più velocità con:
Altri
Frequenza:
50/60 Hz
Adatto per sensore di pressione (extra):
no
Con interruttore di funzionamento:
sì
Classe di qualità materiale girante:
Altri
Volume d'aria a 400 Pa max.:
832.5 m³/h
Volume d'aria a 500 Pa max.:
621.6 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Volume d'aria a 600 Pa max.:
56 m³/h
Valvola di non ritorno:
Opzionale
Numero di fasi:
1
Comando tramite app:
no
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
326 mm
Diametro nominale canale:
204 mm
Forma calotta:
Fungo
Timer integrato:
no
Temperatura massima del fluido (continuativa):
50 °C
Potenza specifica del ventilatore a Qmax:
460 kW/(m³/s)
Con telecomando wireless:
no
Con controllo del flusso di volume costante:
no
Con silenziatore:
no
Ventilatore inclinabile:
Opzionale
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Velocità di rotazione:
2640.21 1/min
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
no
Con protezione termica:
sì
Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:
58 dB(A)
Altezza utile:
228 mm


