S & P ITALIA SPA - SPI5132933900 IRAT/4 400A N - 5132933900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 7935 m³/h
Grado di protezione (IP) - IP54
Motore a corrente continua - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Pressione 3 - 875 Pa
Confezione
1 PZ
EAN
8413893870735
Codice prodotto
SPI5132933900
Cod. produttore
5132933900
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
7935 m³/h
Grado di protezione (IP):
IP54
Motore a corrente continua:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Pressione 3:
875 Pa
Tensione di alimentazione:
400 V
Pressione 2:
425 Pa
Adatto per controllo elettronico:
no
Volume d'aria con pressione 2:
5732.14 m³/h
Collegamento elettrico:
Terminali
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Volume d'aria con pressione 3:
1222.3 m³/h
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Motore a due velocità:
no
Adatto per la regolazione basso voltaggio:
no
Potenza assorbita:
1.5 kW
Con protezione termica:
sì
Azionamento indiretto:
no
Altezza:
655 mm
Collegamento:
Flangia
Larghezza:
905 mm
Lunghezza:
930 mm



