AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5132834200 IBE-285/20T

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Rettangolare

  • Potenza - 0...20000 kW

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Comandi - Altri

  • Modello di regolatore di temperatura - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893068651

Codice prodotto

SPI5132834200

Cod. produttore

5132834200

Produttore

SPI

Modello:

Rettangolare

Potenza:

0...20000 kW

Materiale (del corpo):

Acciaio

Comandi:

Altri

Modello di regolatore di temperatura:

Nessuno

Protezione contro il surriscaldamento:

Grado di protezione (IP):

IP43

Ripristino protezione da surriscaldamento:

Integrato

Segnalazione anomalia:

no

Batteria di riscaldamento elettrico da montare alla mandata dei ventilatori in linea DIRECT-AIR. Equipaggiata con resistenze elettriche corazzate (230V - 3W/cm2), di un termostato di sicurezza a riarmo automatico (90ºC) montato in serie con un altro termostato di sicurezza (120ºC) a riarmo manuale (RESET). La scatola per i collegamenti è sempre installata su un fianco. Le resistenze sono precablate per essere collegate a una rete 3/400V, il circuito di protezione è alimentato in monofase 1/230V. La velocità minima dell'aria nella batteria deve essere superiore a 2 m/s e la temperatura massima dell'aria di 60°C.