AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130995900 SILP-125 - 5130995900

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale tubo interno - Altri

  • Diametro nominale canale - 125 mm

  • Flessibile - no

  • Materiale tubo esterno - Plastica

  • Collegamento 1 - Estremità condotto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893429995

Codice prodotto

SPI5130995900

Cod. produttore

5130995900

Produttore

SPI

Materiale tubo interno:

Altri

Diametro nominale canale:

125 mm

Flessibile:

no

Materiale tubo esterno:

Plastica

Collegamento 1:

Estremità condotto

Collegamento 2:

Estremità condotto

Con guarnizione premontata:

no

Barriera antivapore:

no

Tipo di materiale isolante:

Lana di roccia

Con telo di schermatura intrecciato:

no

Con anima / cono:

no

Diametro interno:

125 mm

Temperatura massima del fluido (continuativa):

60 °C

Passaggio libero:

100 %

Smorzamento 63 Hz:

0 dB

Smorzamento 2000 Hz:

12 dB

Smorzamento 125Hz:

1 dB

Smorzamento 250 Hz:

4 dB

Smorzamento 500 Hz:

8 dB

Smorzamento 1000 Hz:

13 dB

Smorzamento 4000 Hz:

7 dB

Smorzamento 8000 Hz:

4 dB

Attenuatore acustico circolare