S & P ITALIA SPA - SPI5130318200 SILP-200 - 5130318200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale tubo interno - Altri
Diametro nominale canale - 200 mm
Flessibile - no
Materiale tubo esterno - Plastica
Collegamento 1 - Estremità condotto
Confezione
1 PZ
EAN
8413893272980
Codice prodotto
SPI5130318200
Cod. produttore
5130318200
Produttore
SPI
Materiale tubo interno:
Altri
Diametro nominale canale:
200 mm
Flessibile:
no
Materiale tubo esterno:
Plastica
Collegamento 1:
Estremità condotto
Collegamento 2:
Estremità condotto
Con guarnizione premontata:
no
Barriera antivapore:
no
Tipo di materiale isolante:
Lana di roccia
Con telo di schermatura intrecciato:
no
Con anima / cono:
no
Diametro interno:
200 mm
Temperatura massima del fluido (continuativa):
60 °C
Passaggio libero:
100 %
Smorzamento 63 Hz:
1 dB
Smorzamento 2000 Hz:
12 dB
Smorzamento 125Hz:
2 dB
Smorzamento 250 Hz:
5 dB
Smorzamento 500 Hz:
9 dB
Smorzamento 1000 Hz:
13 dB
Smorzamento 4000 Hz:
7 dB
Smorzamento 8000 Hz:
5 dB


