AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130203200 CMB/4-120/050 0,01KW LG - 5130203200

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130203200 CMB/4-120/050 0,01KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Versione della girante - Curvato in avanti

  • Motore a singola velocità regolabile con - Elettronico

  • Tensione di connessione - 1 * 230 V

  • Materiale - Girante - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893050182

Codice prodotto

SPI5130203200

Cod. produttore

5130203200

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Versione della girante:

Curvato in avanti

Motore a singola velocità regolabile con:

Elettronico

Tensione di connessione:

1 * 230 V

Materiale - Girante:

Acciaio

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Installabile all'esterno:

no

Protezione della superficie - Girante:

Zincato elettroliticamente

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Motore a singola velocità:

In linea:

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Velocità motore (nominale) in rpm:

1500 4 poli

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 80°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore monofase a 4 poli