AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130134900 CMT/4-450/185 7,5 KW LG - 5130134900

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130134900 CMT/4-450/185 7,5 KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 70475.53 m³/h

  • Versione della girante - Curvato in avanti

  • Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 39577.32 m³/h

  • Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893051264

Codice prodotto

SPI5130134900

Cod. produttore

5130134900

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

70475.53 m³/h

Versione della girante:

Curvato in avanti

Volume d'aria a 1000 Pa (statico):

39577.32 m³/h

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Tensione di connessione:

Altri

Materiale - Girante:

Acciaio

Livello di potenza sonora a 63 Hz:

70 dB

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Volume d'aria a 600 Pa (statico):

55026.42 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

62750.98 m³/h

Installabile all'esterno:

Protezione della superficie - Girante:

Zincato sendzimir

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Volume d'aria a 800 Pa (statico):

47301.87 m³/h

Volume d'aria a 10000 Pa (statico):

78200.08 m³/h

Motore a singola velocità:

Livello di potenza sonora a 125 Hz:

83 dB

Livello di potenza sonora a 250 Hz:

89 dB

Livello di potenza sonora a 1000 Hz:

95 dB

In linea:

no

Livello di potenza sonora a 500 Hz:

90 dB

Livello di potenza sonora a 2000 Hz:

96 dB

Livello di potenza sonora a 4000 Hz:

92 dB

Corrente nominale:

14.8 A

Livello di potenza sonora a 8000 Hz:

89 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

1500 4 poli

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 80°C o 110ºC (Serie 1), o fino a 150°C (Serie 2 e 3) in servizio continuo, costruiti in lamiera di acciaio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva,girante a pale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente e motore IP55, Classe F (1) con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.(1) Alcuni modelli della Serie 1 sono IP44, Classe B.MotoriA 2, 4 o 6 poli a seconda delle versioni.Tensione di alimentazione:- Monofase 230V-50Hz- Trifase 230/400V-50Hz, fino 3 kW400V-50Hz, per potenze superioriAltri datiI modelli della Serie 2 e 3 incorporano il basamento.I motori possono essere posizionati a destra o a sinistra. La coclea può essere orientata con 16 distinte combinazioni.Orientamento standard: LG 270.Su richiesta: Orientamenti RD.Motori a 2 velocità.Versioni in acciaio INOX 304 o 316.