AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130133100 CMT/4-450/185 5,5KW LG - 5130133100

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130133100 CMT/4-450/185 5,5KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 70475.53 m³/h

  • Versione della girante - Curvato in avanti

  • Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 39577.32 m³/h

  • Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893051851

Codice prodotto

SPI5130133100

Cod. produttore

5130133100

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

70475.53 m³/h

Versione della girante:

Curvato in avanti

Volume d'aria a 1000 Pa (statico):

39577.32 m³/h

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Tensione di connessione:

Altri

Materiale - Girante:

Acciaio

Livello di potenza sonora a 63 Hz:

70 dB

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Volume d'aria a 600 Pa (statico):

55026.42 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

62750.98 m³/h

Installabile all'esterno:

Protezione della superficie - Girante:

Zincato sendzimir

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Volume d'aria a 800 Pa (statico):

47301.87 m³/h

Volume d'aria a 10000 Pa (statico):

78200.08 m³/h

Motore a singola velocità:

Livello di potenza sonora a 125 Hz:

83 dB

Livello di potenza sonora a 250 Hz:

89 dB

Livello di potenza sonora a 1000 Hz:

95 dB

In linea:

no

Livello di potenza sonora a 500 Hz:

90 dB

Livello di potenza sonora a 2000 Hz:

96 dB

Livello di potenza sonora a 4000 Hz:

92 dB

Corrente nominale:

11 A

Livello di potenza sonora a 8000 Hz:

89 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

1500 4 poli

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 150°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 4 poli