S & P ITALIA SPA - SPI5130105900 CMT/4-160/060 0,07KW LG - 5130105900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Versione della girante - Curvato in avanti
Motore a singola velocità regolabile con - Trasformatore
Tensione di connessione - Altri
Materiale - Girante - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893050915
Codice prodotto
SPI5130105900
Cod. produttore
5130105900
Produttore
SPI
Materiale (del corpo):
Acciaio
Versione della girante:
Curvato in avanti
Motore a singola velocità regolabile con:
Trasformatore
Tensione di connessione:
Altri
Materiale - Girante:
Acciaio
Livello di potenza sonora a 63 Hz:
46 dB
Trattamento superficie (corpo):
Rivestito
Installabile all'esterno:
no
Protezione della superficie - Girante:
Zincato sendzimir
Frequenza:
50 Hz
Azionamento indiretto:
no
Motore a singola velocità:
sì
Livello di potenza sonora a 125 Hz:
59 dB
Livello di potenza sonora a 250 Hz:
65 dB
Livello di potenza sonora a 1000 Hz:
71 dB
In linea:
no
Livello di potenza sonora a 500 Hz:
66 dB
Livello di potenza sonora a 2000 Hz:
72 dB
Livello di potenza sonora a 4000 Hz:
68 dB
Livello di potenza sonora a 8000 Hz:
65 dB
Con interruttore di funzionamento:
no
Con protezione termica:
no
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Velocità motore (nominale) in rpm:
1500 4 poli


