AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5122007700 CBT-40 - 5122007700

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5122007700 CBT-40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 241 m³/h

  • Versione della girante - Dritto aperto

  • Volume d'aria a 1000 Pa (statico) - 190 m³/h

  • Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893008732

Codice prodotto

SPI5122007700

Cod. produttore

5122007700

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

241 m³/h

Versione della girante:

Dritto aperto

Volume d'aria a 1000 Pa (statico):

190 m³/h

Temperatura massima del fluido (continuativa):

120 °C

Tensione di connessione:

Altri

Materiale - Girante:

Alluminio

Diametro nominale canale - lato pressione:

40 mm

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Volume d'aria a 600 Pa (statico):

221 m³/h

Volume d'aria a 400 Pa (statico):

232 m³/h

Installabile all'esterno:

no

Protezione della superficie - Girante:

Rivestito

Larghezza:

384 mm

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Volume d'aria a 800 Pa (statico):

207 m³/h

Profondità:

200.5 mm

Diametro nominale canale - lato aspirazione:

100 mm

Altezza:

411 mm

Volume d'aria a 10000 Pa (statico):

250 m³/h

Motore a singola velocità:

In linea:

no

Corrente nominale:

0.43 A

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

3000 2 poli

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 120°C in servizio continuo,costruiti in fusione di alluminio, protetti contro la corrosione con verniciatura epossidica, coclea orientabile, girante apale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente, motore trifase IP44, classe B, con protezione termica incorporata e cuscinetti a sfera autolubrificati a vita.