AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113867400 CAB-PLUS 250 N

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113867400 CAB-PLUS 250 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 749.46 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Motore a corrente continua - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 225 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893890221

Codice prodotto

SPI5113867400

Cod. produttore

5113867400

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

749.46 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Motore a corrente continua:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

225 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Pressione 2:

100 Pa

Adatto per controllo elettronico:

Volume d'aria con pressione 2:

663.18 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

Volume d'aria con pressione 3:

188.25 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro canale - ingresso aria:

250 mm

Motore a due velocità:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

0.13 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Altezza:

382 mm

Collegamento:

Estremità inserto

Larghezza:

540 mm

Lunghezza:

607 mm

Diametro canale - scarico aria:

250 mm

Acoustic cabinet fans for extraction or blowing, ultra-thin, made of galvanized steel sheet and internally lined with 25 mm thickness of fireproof acoustic insulation (M0). Horizontal or vertical mounting. All models incorporate single phase direct-driveforward curved centrifugal fan. Specially design for roof installation. All cabinets can be installed outdoors as standard. Operating temperature of -20 º C to + 50 º C. CAB-PLUS 125 and 160, external rotor motor, Class B, IP44, 2-speed speed. CAB-250 PLUS, asynchronous motor, Class B, IP20, 2-speed speed. CAB-315 PLUS, synchronous motor, B, IP44, 2 speed. All motors are with thermal protection with manual reset. IP44 external terminal box. Power supply: Single phase 230V-50Hz. Variable voltage on the high speed. Trade S&P model CAB-PLUS.