AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113864300 CAB-400 ECOWATT - 5113864300

S & P ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 2654 m³/h

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Motore a corrente continua -

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 525 Pa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893702043

Codice prodotto

SPI5113864300

Cod. produttore

5113864300

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

2654 m³/h

Grado di protezione (IP):

IP44

Motore a corrente continua:

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

525 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Pressione 2:

250 Pa

Adatto per controllo elettronico:

Volume d'aria con pressione 2:

2111.99 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Adatto per regolazione trasformatore:

no

Volume d'aria con pressione 3:

471 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro canale - ingresso aria:

400 mm

Motore a due velocità:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

0.33 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Altezza:

501 mm

Collegamento:

Flangia

Larghezza:

699 mm

Lunghezza:

682 mm

Diametro canale - scarico aria:

400 mm

Casse di ventilazione a tenuta, dal basso profilo, realizzate in lamiera d'acciaio zincata, con isolamento acustico ignifugo (M0) da 50 mm di spessore, silenziatore in aspirazione, guarnizione in aspirazione e scarico, cerniere di chiusura a tenuta del tipo rotatorio, dalla facile apertura, e ventilatore centrifugo a pale rovesce. Motore brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, alimentazione 230V±15% 50/60Hz, IP44, classe B, cuscinetti a sfera e protezione termica. Interruttore ON/OFF con potenziometro incorporato per regolare la velocità dal 10 al 100%, ingresso analogico per regolare il ventilatore con un segnale 0-10V, adatto a lavorare con temperature da -20ºC a +40ºC. Possono essere installate in qualsiasi posizione. Studiate per installazione interna.