AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113862400 CAB-150 - 5113862400

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113862400 CAB-150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 354.061 m³/h

  • Motore a corrente continua - no

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Pressione 3 - 275 Pa

  • Tensione di alimentazione - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893602084

Codice prodotto

SPI5113862400

Cod. produttore

5113862400

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

354.061 m³/h

Motore a corrente continua:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Pressione 3:

275 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Pressione 2:

125 Pa

Adatto per controllo elettronico:

Volume d'aria con pressione 2:

263.374 m³/h

Collegamento elettrico:

Cavo di collegamento con spina

Adatto per regolazione trasformatore:

Volume d'aria con pressione 3:

92 m³/h

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Diametro canale - ingresso aria:

150 mm

Motore a due velocità:

no

Adatto per la regolazione basso voltaggio:

no

Potenza assorbita:

0.093 kW

Con protezione termica:

Azionamento indiretto:

no

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Altezza:

273 mm

Collegamento:

Flangia

Larghezza:

388 mm

Lunghezza:

505 mm

Diametro canale - scarico aria:

150 mm

Cassonetto ventilato a tenuta, di basso livello sonoro, costruito in lamiera d'acciaio zincato con isolamnto acustico ignifugo (M0) in lama minerale fonoassorbente sp. 50 mm in fibra di vetro, chiusura stagna, del tipo a trazione rotatoria, di facile apertura, ventilatore centrifugo a pale avanti, motore IP44, classe B. Temperatura di eserzicio da -20ºC a +40ºC. può essere installato all'esterno senza copertura.