S & P ITALIA SPA - SPI5113505100 HCTB/4-560-B - 5113505100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a 100 Pa max. - 7943.67 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max. - 4682 m³/h
Materiale (del corpo) - Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max. - 8947.67 m³/h
Materiale - Girante - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8413893074102
Codice prodotto
SPI5113505100
Cod. produttore
5113505100
Produttore
SPI
Volume d'aria a 100 Pa max.:
7943.67 m³/h
Volume d'aria a 200 Pa max.:
4682 m³/h
Materiale (del corpo):
Alluminio
Volume d'aria a 50 Pa max.:
8947.67 m³/h
Materiale - Girante:
Plastica
Volume d'aria a 150 Pa max.:
5547.33 m³/h
Volume d'aria a 250 Pa max.:
3669.67 m³/h
Motore a singola velocità:
no
Con interruttore di funzionamento:
no
Collegamento elettrico:
Terminali
Valvola di non ritorno:
Nessuno
Ventilatore da tetto per alimentazione aria:
no
Dimensioni della base - quadrata all'interno:
905 mm
Diametro nominale canale:
560 mm
Forma calotta:
Fungo
Con silenziatore:
no
Direzione di scarico aria:
Orizzontale
Azionamento indiretto:
no
Versione assiale:
sì
Con protezione termica:
sì
Altezza utile:
488 mm


