AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113463300 HCTT/4-1000/H-B 5,5KW

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113463300 HCTT/4-1000/H-B 5,5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 34220.09 m³/h

  • Volume d'aria a 200 Pa max. - 27796.88 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 36414.09 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893116819

Codice prodotto

SPI5113463300

Cod. produttore

5113463300

Produttore

SPI

Tensione nominale:

400 V

Volume d'aria a 100 Pa max.:

34220.09 m³/h

Volume d'aria a 200 Pa max.:

27796.88 m³/h

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

36414.09 m³/h

Materiale - Girante:

Plastica

Adatto per telecomando senza fili:

no

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di motore:

AC

Volume d'aria a 150 Pa max.:

31566.24 m³/h

Volume d'aria a 250 Pa max.:

24249.88 m³/h

Con sensore di pressione:

no

Motore a singola velocità:

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Volume d'aria a 300 Pa max.:

22275.56 m³/h

Protezione della superficie - Girante:

Non trattato

Frequenza:

50 Hz

Adatto per sensore di pressione (extra):

no

Con interruttore di funzionamento:

no

Classe di qualità materiale girante:

PP (Polipropilene)

Volume d'aria a 400 Pa max.:

19310.56 m³/h

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Opzionale

Numero di fasi:

3

Comando tramite app:

no

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

no

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

1250 mm

Diametro nominale canale:

1000 mm

Forma calotta:

Tondo

Timer integrato:

no

Temperatura massima del fluido (continuativa):

40 °C

Potenza specifica del ventilatore a Qmax:

515 kW/(m³/s)

Con telecomando wireless:

no

Con controllo del flusso di volume costante:

no

Numero di poli:

4 poli

Con silenziatore:

no

Ventilatore inclinabile:

No

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Direzione di scarico aria:

Orizzontale

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

Con protezione termica:

no

Livello di pressione sonora a 4 metri di altezza (esterno) a Qm:

82 dB(A)

Altezza utile:

756 mm

Ventilatore elicoidale da tetto in estrazione con mozzo centrale di alluminio e pale di plastica+fibra di vetro, cappello di alluminio e base in acciaio galvanizzato, motore trifase - IP55 , marca S&P modello HCTT/4-1000-B 5,5KW (400V50HZ) VE .