AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5113450000 HCTT/6-560-B - 5113450000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5113450000 HCTT/6-560-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a 100 Pa max. - 2780.67 m³/h

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Volume d'aria a 50 Pa max. - 5150.67 m³/h

  • Materiale - Girante - Plastica

  • Volume d'aria a 150 Pa max. - 603 m³/h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893078698

Codice prodotto

SPI5113450000

Cod. produttore

5113450000

Produttore

SPI

Volume d'aria a 100 Pa max.:

2780.67 m³/h

Materiale (del corpo):

Alluminio

Volume d'aria a 50 Pa max.:

5150.67 m³/h

Materiale - Girante:

Plastica

Volume d'aria a 150 Pa max.:

603 m³/h

Motore a singola velocità:

no

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Con interruttore di funzionamento:

no

Collegamento elettrico:

Terminali

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Ventilatore da tetto per alimentazione aria:

Dimensioni della base - quadrata all'interno:

905 mm

Diametro nominale canale:

560 mm

Forma calotta:

Fungo

Con silenziatore:

no

Azionamento indiretto:

no

Versione assiale:

Con protezione termica:

Altezza utile:

488 mm

Estrattore da tetto con girante equilibrata dinamicamente, mozzo della girante in alluminio, girante in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro, cappello in alluminio e basamento in acciaio zincato. Versione B estrazione.Trifase - 6 P Potenza massima assorbita (W): 410