S & P ITALIA SPA - SPI5111935200 HCBT/4-1000/H-A-X - 5111935200
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Volume d'aria a vuoto - 53666 m³/h
Funzionamento - Rete elettrica
Pressione 2 - 275 Pa
Grado di protezione (IP) - IP55
Materiale (del corpo) - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8413893115980
Codice prodotto
SPI5111935200
Cod. produttore
5111935200
Produttore
SPI
Volume d'aria a vuoto:
53666 m³/h
Funzionamento:
Rete elettrica
Pressione 2:
275 Pa
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale (del corpo):
Acciaio
Timer:
Nessuno
Igrostato:
Nessuno
Pressione 3:
600 Pa
Tensione di alimentazione:
690 V
Volume d'aria con pressione 2:
40822 m³/h
Adatto per controllo elettronico:
no
Temperatura massima dell'aria:
40 °C
Potenza assorbita:
8.52 W
Larghezza:
1250 mm
Con protezione termica:
no
Volume d'aria con pressione 3:
18042.74 m³/h
Valvola a saracinesca:
Nessuno
Con valvola di non ritorno:
no
Altezza:
1250 mm
Collegamento elettrico:
Terminali
Colore:
Nero
Adatto per regolazione trasformatore:
no
Adatto per la regolazione della frequenza:
sì
Profondità:
512 mm


