AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5110005500 HXM-350 - 5110005500

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5110005500 HXM-350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 1677.17 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 0 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893001436

Codice prodotto

SPI5110005500

Cod. produttore

5110005500

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

1677.17 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

0 Pa

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

25 Pa

Tensione di alimentazione:

230 V

Volume d'aria con pressione 2:

1677.16 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

Temperatura massima dell'aria:

40 °C

Potenza assorbita:

0.05 W

Larghezza:

465 mm

Con protezione termica:

Volume d'aria con pressione 3:

1321.54 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

465 mm

Collegamento elettrico:

Cavo

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

105.5 mm

Ventilatore elicoidale a parete telaio in acciaio zincato e girante in alluminio. Telaio e girante sono protette con vernice in poliestere anticorrosiva. Motore monofase 230V-50/60Hz, IP44, Classe B, regolabile per variazione di tensione, con protezione termica, cuscinetti a sfera e cavo di collegamento di lunghezza 50 cm.