AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN404 000 12 Abspannklemme AKL801VA Edelstahl

copiacopia
RUTENBECK - RUTN404 000 12 Abspannklemme AKL801VA Edelstahl

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del cavo di ancoraggio - 5.5...10.5 mm

  • Diametro del cavo - 7.5...10 mm

  • Numero di cavi - 1

  • Modello - Non isolato

  • Materiale - Acciaio / Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921657348

Codice prodotto

RUTN404 000 12

Cod. produttore

N404 000 12

Produttore

RUT

Diametro del cavo di ancoraggio:

5.5...10.5 mm

Diametro del cavo:

7.5...10 mm

Numero di cavi:

1

Modello:

Non isolato

Materiale:

Acciaio / Plastica

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Carico massimo di trazione:

2500 N