RUTENBECK - RUTN404 000 04 AKL 802 E VA Zugentlastungsklemme - N404 000 04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005665479
Codice prodotto
RUTN404 000 04
Cod. produttore
N404 000 04
Produttore
RUT
Zugentlastungsklemme, Gehause aus Edelstahl 1.4301, Spannbereich 8,5 bis 18 mm ?, Zugentlastung bis 2,5 kN, z.B. fur hangende Kabel, - Spannbereich 8,5 mm bis 18 mm Durchmesser, - Hakendurchmesser: 26 mm, - maximale Zugbelastung 2,5 kN, - Gehause aus Edelstahl 1.4301, - Spannbacken und Fuhrungsklammern aus glasfaserverstarktem PA (schwarz)


