AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN270 103 13 KVK MB Kompakt-Verteilerkasten mit flach

copiacopia
RUTENBECK - RUTN270 103 13 KVK MB Kompakt-Verteilerkasten mit flach

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005664755

Codice prodotto

RUTN270 103 13

Cod. produttore

N270 103 13

Produttore

RUT

Verteilerkasten, Aufputz, mit flachen Befestigungsstegen, mit 1 EKL 5, mit Schlie?er, mit Belegungskarte und Montagematerial, lichtgrau (ahnlich RAL 7035), - zur Aufnahme von Anschlussleisten, - mit Schlie?er, - inkl. einer Erdungsklemme mit 2 Schraubkontakten bis 2,5 mm? sowie 2 Steckzungen 6,3 mm, - inkl. Erd-Verbindungsleitung 2,5 mm?, - mit Belegungskarte und Montagematerial, - erweiterbar durch Anreihen der Verteilerkasten, - Lochraster der Befestigungsstege und -blocke fur selbstschneidende Schrauben, - max. Belegungsmoglichkeiten:, - 200 DA (20 x VE10 LSA (Tr/E) in Verbindung mit 2 x Montagebugel MB 10), - 160 DA (16 x VE10 LSA (Tr/E) in Verbindung mit 4 x Montagebugel MB 4), - 120 DA (6 x AsLe B 20 LSA), - 80 DA (4 x AsLe B 20 S/L), - 80 DA (4 x AsLe B 20 S/S), - nachrustbar mit Schlosseinbausatz KVK Sch, - bestehend aus Grundplatte, abnehmbaren Kopfstucken und Abdeckplatte mit Schlie?er, - Kopfstucke und Grundplatte aus ABS flammwidrig nach UL 94 VO, platingrau (ahnlich RAL 7036), - Abdeckung Stahlblech, kunststoffbeschichtet, - Schutzart IP30 nach DIN EN 60529