AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN239 100 01 PP-BK - N239 100 01

copiacopia
RUTENBECK - RUTN239 100 01 PP-BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Adatto per - Presa RJ45

  • Numero RAL - 7035

  • Modello - Tappo di chiusura

  • Larghezza - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921062470

Codice prodotto

RUTN239 100 01

Cod. produttore

N239 100 01

Produttore

RUT

Colore:

Grigio

Adatto per:

Presa RJ45

Numero RAL:

7035

Modello:

Tappo di chiusura

Larghezza:

18 mm

Altezza:

16 mm