AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN236 111 16 PP-Cat.6A iso-16 Ap rw Patchpanel

copiacopia
RUTENBECK - RUTN236 111 16 PP-Cat.6A iso-16 Ap rw Patchpanel

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005666315

Codice prodotto

RUTN236 111 16

Cod. produttore

N236 111 16

Produttore

RUT

10 Gigabit-Patchpanel, geschirmt, Aufputz, fur Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 10010070, 16 RJ45 Steckbuchsen, reinwei? (ahnlich RAL 9010), - fur den Einsatz in 10-Gigabit- Ethernet-Netzwerken (Ubertragungsbandbreite 500 MHz), - DIN-Schienenmontage mit zusatzlichem Hutschienenadapter, - Schnellmontagedeckel durch Verrastung, - vollgeschirmtes Metallgehause, - RJ45-Steckbuchsen, - unverlierbare Zugentlastung und Schirmkontakte, - gro?flachige, radiale Schirmlager und Schirmkontakte,- schnelle Installation durch LSA-Kontakte, - Farbcode T568A und T568B gema? TIA / EIA-568-B.2, - geeignet fur Cat.6 und Cat.7 Kabel (? 6-10 mm), - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - LSA-Klemmen fur einen Leiter 0,4-0,63 mm ?, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal, - geeignet fur PoE++ / 4PPoE gema? IEEE 802.3bt, - UPOE-konform, - HDBaseT-konform, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11 801, Cat.6A, geschirmt, - DIN EN 50173-1, Cat.6A, geschirmt, - ANSI TIA/EIA-568-C.2, Category 6A,- DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen, - RJ11/12 fehlstecksicher