AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN235 105 03 Switch 5x RJ45 1000 MBit multicast, VLAN

copiacopia
RUTENBECK - RUTN235 105 03 Switch 5x RJ45 1000 MBit multicast, VLAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Gestibile da remoto -

  • Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps - 5

  • Numero di moduli (slot) occupati - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921663288

Codice prodotto

RUTN235 105 03

Cod. produttore

N235 105 03

Produttore

RUT

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Gestibile da remoto:

Numero di porte RJ45 10/100/1000 Mbps:

5

Numero di moduli (slot) occupati:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

Numero di porte 10 Gbps Mini GBIC:

0

Numero di porte 100/1000 Mbps Mini GBIC:

0

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC 100 Mbps:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di porte ST 100 Mbps:

0

Layer 2:

Numero di porte SC (base SX) 1000 Mbps:

0

Numero di altre porte:

0

Numero di porte SC (base LX) 1000 Mbps:

0

Larghezza:

108 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

67 mm

Numero massimo di switch sovrapponibili:

0

Altezza:

90 mm