AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN235 102 02 Patchkabel Cat.5e 0,23m grau - N235 102 02

copiacopia
RUTENBECK - RUTN235 102 02 Patchkabel Cat.5e 0,23m grau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 5E

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 0.23 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921055939

Codice prodotto

RUTN235 102 02

Cod. produttore

N235 102 02

Produttore

RUT

Categoria:

5E

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

0.23 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Piedinatura:

1:1