RUTENBECK - RUTN228 051 720 KabelverlAngerungsbox, Aufputz Rollerbo - N228 051 720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005667145
Codice prodotto
RUTN228 051 720
Cod. produttore
N228 051 720
Produttore
RUT
Kabelverlangerungsbox NE5, Aufputz, 20 m Kabel, Rollerbox, 1x LC OS2 APC, - beidseitig konfektioniertes Kabel zur Verlangerung des FTTH-Anschlusses, - zur Wandmontage, - Kabelauslass an allen 4 Ecken moglich, - Drop Kabel 1 x E9/125 G.657 A2, ? 1,6 mm, LSZH, fur Innenanwendungen, - Guteklasse Grade B, - Anschlusslange zum Teilnehmeranschluss: 20 m, (LC/APC), - Anschlusslange zum Glasfaseranschluss: 1 m, (LC/APC), - reinwei? (ahnlich RAL 9010)


