RUTENBECK - RUTN228 030 024 Q8Spleissbox 24xLC-D OM3 aqua - N228 030 024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005666636
Codice prodotto
RUTN228 030 024
Cod. produttore
N228 030 024
Produttore
RUT
Spleissbox, ausziehbar, 19''/1HE, 24xLC-D, OM3, aqua'', - pulverbeschichtetes Stahlblechgehause, - werkseitige Portkennzeichnung, - mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm, - im geoffneten Zustand nach unten neigbar, - mit Randelschrauben verschlie?bar, -40 mm ruckversetzbare Box, - 2 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails, - mit max. 4 Spleisskassetten bestuckbar (fixiert), - eingelegter Crimpspleisshalter, - spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 24 x LC-D-Keramik-Kupplungen, - LC-Faserpigtails G50/125 ?m, 2 m, MM PC, Grade B, - mit Messprotokoll fur alle Fasern inkl. Seriennummer, - 4 x ruckseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links), - 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang, - lichtgrau (ahnlichRAL 7035)


