AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN170 106 58 KMK-USB-C 3.1 KP rw

copiacopia
RUTENBECK - RUTN170 106 58 KMK-USB-C 3.1 KP rw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005666261

Codice prodotto

RUTN170 106 58

Cod. produttore

N170 106 58

Produttore

RUT

USB 3.1-Keystone, Typ C (Buchse/Buchse), mit Kabelpeitsche (15 cm), fur Montageadapter KMK-MA Up und andere Keystone-Aufnahmen, reinwei? (ahnlich RAL 9010), - passend in Standard-Keystone-Offnungen (14,7 x 19,3 mm), - 2 x USB 3.1, Typ C, - Durchfuhrungsbuchse mit Kabelpeitsche (15 cm), - Ubertragungsrate 5 Gbit/s, - fur high-power - Anwendungen bis 100 W, - ruckwartskompatibel zu USB3.0/2.0/1.1