RUTENBECK - RUTN170 105 63 Anschlussdose HDMI 1-fach mit HDMI Buchs - N170 105 63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - HDMI
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Grigio
Composizione - Elemento di base
Completa di telaio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4043921655894
Codice prodotto
RUTN170 105 63
Cod. produttore
N170 105 63
Produttore
RUT
Utilizzo:
HDMI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Grigio
Composizione:
Elemento di base
Completa di telaio:
sì
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
7005
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Numero di moduli:
1
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
41 mm


