AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN139 100 02 ZentralstA1/4ck 50 x 50 mm fA1/4r 3fach - N139 100 02

copiacopia
RUTENBECK - RUTN139 100 02 ZentralstA1/4ck 50 x 50 mm fA1/4r 3fach

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connettore modulare

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Area per etichetta - Con area per etichetta

  • Con iscrizione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921061343

Codice prodotto

RUTN139 100 02

Cod. produttore

N139 100 02

Produttore

RUT

Utilizzo:

Connettore modulare

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

1013

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

3

Larghezza del dispositivo:

50 mm

Altezza del dispositivo:

50 mm

Profondità del dispositivo:

6 mm