RUTENBECK - RUTN139 003 61 10GB-DurchfA1/4hrungskupplung, gerade - N139 003 61

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005054266
Codice prodotto
RUTN139 003 61
Cod. produttore
N139 003 61
Produttore
RUT
10GB-Durchfuhrungskupplung, gerade, - fur den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Ubertragungsbandbreite bis 500 MHz), - 2 x RJ45-Steckoffnungen, - passend in Standard-Keystone-Offnungen (14,8 x 19,3 mm), - Zinkdruckgussausfuhrung, - vernickelte Gehauseoberflache, - geeignet fur PoE+ gema? IEEE 802.3at, - entsprechend nachfolgender Normanforderungen:, - ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt, - DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt, - DIN EN 60 603-7-51, 500 MHz, geschirmt, - Lebensdauer > 750 Steckzyklen


