RUTENBECK - RUTN135 105 03 AufputzgehAuse Cat-Anschluss dosen, wei - N135 105 03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4043921044063
Codice prodotto
RUTN135 105 03
Cod. produttore
N135 105 03
Produttore
RUT
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Altri
Con placca:
sì
Numero di moduli:
0
Grado di protezione (IP):
IP20
Numero RAL (affine):
1013
Con ingresso cavi:
sì
Profondità del dispositivo:
46 mm
Larghezza del dispositivo:
80 mm
Altezza del dispositivo:
80 mm


