AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUTN102 105 17 TAE 3x6 NFN Up 0 Sockel reinweiAŸ

copiacopia
RUTENBECK - RUTN102 105 17 TAE 3x6 NFN Up 0 Sockel reinweiAŸ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - TAE 3x6 NFN

  • Montaggio superficiale - no

  • Colore - Bianco

  • Con campo testo - no

  • Collegamento - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921036808

Codice prodotto

RUTN102 105 17

Cod. produttore

N102 105 17

Produttore

RUT

Modello:

TAE 3x6 NFN

Montaggio superficiale:

no

Colore:

Bianco

Con campo testo:

no

Collegamento:

Vite

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

A vite

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

no

Con placca:

no

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

Larghezza:

70 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

29 mm