AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RUTENBECK - RUT23510002 Staubschutzkappe mausgrau

copiacopia
RUTENBECK - RUT23510002 Staubschutzkappe mausgrau

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Adatto per - Presa RJ45

  • Numero RAL - 7005

  • Modello - Tappo di chiusura

  • Larghezza - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4043921064405

Codice prodotto

RUT23510002

Cod. produttore

23510002

Produttore

RUT

Colore:

Grigio

Adatto per:

Presa RJ45

Numero RAL:

7005

Modello:

Tappo di chiusura

Larghezza:

16 mm

Altezza:

14 mm